| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-1201711550 Herst.-Nr.: 21150/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Brenngase: Acetylen, Propan, Erdgas, (Methan), alternative Gase · ohne Anschlussmutter Schlauchanschluss nach DIN EN 560: kompatibel mit allen Schneid-, Schweiß- und Anwärmeinsätzen von MWW · das Griffstück ist mit einem Schlitz ausgestattet, der es ermöglicht, Schneideinsätze mit Hebeventil zu arretieren Weitere technische Eigenschaften: · Schlauchanschluss: Sauerstoff: G 1/4″ RH Brenngas: G 3/8″ LH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aluminium Monoblockventil | Marke: | MWW | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griffstücke, Handgriff |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,53* | € 70,80* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 142,55* | € 181,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|