Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz Federhebel Typ ARS Brennerkopf 90Grad PK HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711535
Herst.-Nr.:
     49-3M17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Anschlussgewinde: 27/32″-20-UNS-2A-RH · 17 mm Programm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Rohre: 3
Weitere Informationen:
Ventilsteuerung:
Federhebel
für Düsen-Typ:
Typ ARS
Brennerkopf:
90 °
Anschlussgewinde:
27/32″-20-UNS-2A-RH
Marke:
HARRIS
Schaft-Ø:
17 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneideinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.