Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz Federhebel 1511-AG/ 1511-H/ 1511-HST Brennerkopf 90Grad PK HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711534
Herst.-Nr.:
     273-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Anschlussgewinde: 27/32″-20-UNS-2A-RH · 17 mm Programm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Rohre: 3
Weitere Informationen:
Ventilsteuerung:
Federhebel
für Düsen-Typ:
1511-AG/ 1511-H/ 1511-HST
Brennerkopf:
90 °
Anschlussgewinde:
27/32″-20-UNS-2A-RH
Marke:
HARRIS
Schaft-Ø:
17 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneideinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.