Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammstrahlbrenner Kombi 17,ZEK 17 Brenner-B.150mm 470mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711525
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14014194
EAN/GTIN:
     4031182030994
Suchbegriffe:
Flammstrahlbrenner
der 250 mm Brenner ist serienmäßig mit Laufrollen ausgerüstet · Brennerkopf ist 1-reihig gebohrt · Gasart: Acetylen/Sauerstoff Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 5bar · Sauerstoffverbrauch: 3,75m³/h · Acetylenverbrauch: 3m³/h · Acetylendruck: 0,7bar
Weitere Informationen:
Gasart:
Acetylen / Sauerstoff
Brennerbreite:
150 mm
Länge:
470 mm
Schaft-Ø:
17 mm
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenbrennen, Flammrichtbrenner, Flammstrahlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,55*
€ 509,90*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 500,24*
€ 602,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,72*
€ 687,30*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,41*
€ 716,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,72*
€ 681,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 564,12*
€ 671,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,39*
€ 616,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,52*
€ 609,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,24*
€ 595,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.