Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammrichtbrenner RHÖNA 2001 Schweißdüsen-D.4-6mm 680mm 3/2-flammig umschaltb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711520
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14070002
EAN/GTIN:
     4031182054174
Suchbegriffe:
Flammrichtbrenner
Schweißdüse
Schweißmundstück
3/2-flammig · umschaltbar · mit Schweißdüsen · Länge: 680 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 3/2-flammig umschaltbar
Weitere Informationen:
Gasart:
Acetylen / Sauerstoff
Schweißdüsen-Ø:
4 - 6 mm
Länge:
680 mm
Schaft-Ø:
20 mm
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenbrennen, Flammstrahlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,12*
€ 465,82*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 456,13*
€ 550,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,09*
€ 693,29*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,45*
€ 655,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,15*
€ 629,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 521,21*
€ 620,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,01*
€ 564,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,69*
€ 558,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,13*
€ 542,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.