Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammrichtbrenner RHÖNA 2001 Schweißdüsen-D.2-4mm 680mm 3/2-flammig umschaltb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711519
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14070001
EAN/GTIN:
     4031182054167
Suchbegriffe:
Flammrichtbrenner
Schweißdüse
Schweißmundstück
schweißdüsen 2-4mm
3/2-flammig · umschaltbar · mit Schweißdüsen · Länge: 680 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 3/2-flammig umschaltbar
Weitere Informationen:
Gasart:
Acetylen / Sauerstoff
Schweißdüsen-Ø:
2 - 4 mm
Länge:
680 mm
Schaft-Ø:
20 mm
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rhöna schweißdüse, schweißdüse acetylen, Autogenbrennen, Flammstrahlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,19*
€ 465,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,97*
€ 547,39*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 459,34*
€ 550,09*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,09*
€ 654,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,48*
€ 628,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 520,55*
€ 619,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,08*
€ 562,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,15*
€ 557,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,34*
€ 546,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.