Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicht.f.Flaschendruckminderer 200bar Propan Kombi weiß Gr.19x6,9x2mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711252
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14016512P
EAN/GTIN:
     8592346304857
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
flaschendruckminderer gce
für Flaschendruckminderer 200 bar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 200 bar · Material: Polyamid · Gasart: Propan Kombi · Anschluss: für Flaschendruckminderer
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
19 x 6,9 x 2 mm
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flaschendruckminderer, Dichtung, Flaschendruckmindererdichtungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,86*
€ 18,89*
2 Tage
37
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,65*
€ 21,02*
Lager 1319
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,68*
€ 21,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,66*
€ 30,33*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 217,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.