Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdüse RHÖNA 2001 gehämmert Einsatzgr.2 M10x1,5mm 1-2mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711142
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14099880
EAN/GTIN:
     4031182084997
Suchbegriffe:
Schweißdüse
Schweißmundstück
schweißdüse 1-2mm
rhöna schweißdüse
gehämmert · für Schweißeinsätze Weitere technische Eigenschaften: · Einsatzgröße: 2
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 x 1,5 mm
Schweißbereich:
1 - 2 mm
Ausführung:
gehämmert
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Autogentechnik, Schneiden, Schweißdüsen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 8,50*
ab € 7,49*
€ 10,48*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,22*
€ 10,50*
6 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 8,67*
€ 11,18*
Lager 1319
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 8,62*
€ 12,43*
8 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 10,32*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GCE Cavi Elettrici
14078102
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.