Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddüse 8290 AGNC3 25-40mm Acetylen gasemischend HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201710200
Herst.-Nr.:
     8290-AGNC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
schneiddüse 25-40mm
brennschneiddüse acetylen
Gasart: Acetylen mit Kühlsauerstoffbohrung für höhere Standzeiten für die Modelle 250 und 45 Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 3,5 - 4,5bar · Düsentyp: gasemischend · Modell: AGNC3 · Acetylendruck: 0,3bar
Weitere Informationen:
Schneidbereich:
25 - 40 mm
passend für:
Modell 250 und 45
Gasart:
Acetylen
Marke:
HARRIS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schneiddüse, Autogenschneiden, Schneiddüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.