| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-1200711157 Herst.-Nr.: 71616127 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gasart: Acetylen für die Modelle STARLET 8711-A/PMYE, STARLET 8702-A/PMYE, STAR 8730-A/PMY, STAR 9230-A/PMY, STARCUT 8622-A/PMYE, STARCUT 9622-A/PMYE, STARCUT 8222-A/PMYE, STARCUT 9222-A/PMYE, ESSEN 8625-A/PMY, ESSEN 8216-A/PMY Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 6,5bar · Düsentyp: Gasemischende Schneiddüse · Modell: ANME · Acetylendruck: ≥ 0,8bar Weitere Informationen: | | Schneidbereich: | 225 - 300 mm | Marke: | MESSER-CUTTING | passend für: | STARLET 8711-A/PMYE, STARLET 8702-A/PMYE, STAR 8730-A/PMY, S | Gasart: | Acetylen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneiddüsen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,67* | € 29,46* | | | | Lager 1319 | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,96* | € 31,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|