Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner ESSEN 8625 95Grad L.530mm f.gasemischende Schneiddüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1200711135
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71606600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
mit Federhebel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für gasemischende Schneiddüsen
Weitere Informationen:
Modell:
8625
Brennerkopf:
95 °
Länge:
530 mm
Schneidbereich:
bis 500 mm
Gasart:
Acetylen/Propan/Methan/Mapp/Ethylen
Marke:
MESSER-CUTTING
Steckertyp:
Kein Stecker
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schneidbrenner messer cutting systems, schneiddüse, Autogenschneiden, Brenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 259,42*
€ 317,46*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 268,08*
€ 323,45*
Lager 1319
15 Tage
4
€ 4,95*
ab € 347,22*
€ 416,86*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 455,41*
€ 537,33*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,86*
€ 496,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,57*
€ 468,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,67*
€ 461,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,45*
€ 426,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,96*
€ 422,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,22*
€ 413,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.