Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner STARCUT 4622 135Grad L.1200mm Acetylen f.zylindrische Düsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-1200711131
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71607885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner acetylen
handschneidbrenner
mit Federhebel für zylindrische Düsen mit O-Ring-Abdichtung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für zylindrische Düsen
Weitere Informationen:
Modell:
4622
Brennerkopf:
135 °
Länge:
1200 mm
Schneidbereich:
bis 500 mm
Gasart:
Acetylen
Marke:
MESSER-CUTTING
Steckertyp:
Kein Stecker
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schneidbrenner messer cutting systems, Autogenschneiden, Brenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,57*
€ 555,67*
Lager 1319
16 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 512,31*
€ 605,22*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,22*
€ 720,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,08*
€ 687,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 569,41*
€ 677,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,68*
€ 631,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,83*
€ 625,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,31*
€ 609,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.