Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner STARCUT 7628 180Grad L.500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-1200711130
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71606906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner acetylen
handschneidbrenner
mit Federhebel für Block- und Fugenhobeldüsen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Block- und Fugenhobeldüsen
Weitere Informationen:
Modell:
7628
Brennerkopf:
180 °
Länge:
500 mm
Schneidbereich:
bis 500 mm
Gasart:
Acetylen
Marke:
MESSER-CUTTING
Steckertyp:
Kein Stecker
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handschneidbrenner 180 °, Autogenschneiden, Brenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,62*
€ 452,47*
Lager 1319
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 410,73*
€ 494,36*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,36*
€ 588,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,30*
€ 564,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,18*
€ 555,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,76*
€ 507,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,19*
€ 502,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,73*
€ 488,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.