Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner STARCUT 9222 180Grad L.1000mm f.gasemischende Schneiddüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-1200711127
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71606891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
mit Handrad für gasemischende Schneiddüsen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für gasemischende Schneiddüsen
Weitere Informationen:
Modell:
9222
Brennerkopf:
180 °
Länge:
1000 mm
Schneidbereich:
bis 500 mm
Gasart:
Acetylen/Propan/Methan/Mapp/Ethylen
Marke:
MESSER-CUTTING
Steckertyp:
Kein Stecker
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handschneidbrenner 180 °, schneiddüse, schneidbrenner messer cutting systems, Autogenschneiden, Brenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,53*
€ 453,36*
Lager 1319
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 412,60*
€ 497,96*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,96*
€ 592,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,89*
€ 580,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 480,57*
€ 571,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,24*
€ 521,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,34*
€ 514,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,60*
€ 490,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.