Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner STARCUT 8622 135Grad L.1000mm f.gasemischende Schneiddüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-1200711122
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71606888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
mit Federhebel für gasemischende Schneiddüsen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für gasemischende Schneiddüsen
Weitere Informationen:
Modell:
8622
Brennerkopf:
135 °
Länge:
1000 mm
Schneidbereich:
bis 500 mm
Gasart:
Acetylen/Propan/Methan/Mapp/Ethylen
Marke:
MESSER-CUTTING
Steckertyp:
Kein Stecker
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schneidbrenner messer cutting systems, schneiddüse, Autogenschneiden, Brenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,00*
€ 452,47*
Lager 1319
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 410,80*
€ 496,97*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,97*
€ 591,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,90*
€ 579,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,60*
€ 570,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,41*
€ 520,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,56*
€ 512,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,80*
€ 488,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.