Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner STARCUT 8622 95Grad L.1000mm f.gasemischende Schneiddüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-1200711121
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71606892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
mit Federhebel für gasemischende Schneiddüsen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für gasemischende Schneiddüsen
Weitere Informationen:
Modell:
8622
Brennerkopf:
95 °
Länge:
1000 mm
Schneidbereich:
bis 500 mm
Gasart:
Acetylen/Propan/Methan/Mapp/Ethylen
Marke:
MESSER-CUTTING
Steckertyp:
Kein Stecker
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schneidbrenner messer cutting systems, schneiddüse, Autogenschneiden, Brenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,26*
€ 452,77*
Lager 1319
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 411,22*
€ 497,30*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,30*
€ 591,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,23*
€ 579,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,92*
€ 571,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,68*
€ 520,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,89*
€ 513,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,22*
€ 489,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.