Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-/Schneidgarnitur STAR B Blockdüsen Schneidb.3-100mm MESSER-CUTTING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1200711004
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71601801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
Schneidbrennergarnitur
Schneidgarnitur
Anschlussgewinde: M27 x1,5 mm für alle Brenngase Schaft-Ø: 20 mm zum Schweißen, Löten, Wärmen und Brennschneiden Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl: 5 · Anschlussgewinde: M27 x 1,5mm · Schaft-Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Düsentyp:
Blockdüsen
Schneidbereich:
3 - 100 mm
Schweißbereich:
0,5 - 14 mm
Marke:
MESSER-CUTTING
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweiß- und Schneidbrennergarnituren, Schweißbrennergarnitur, Schweißgarnitur, schneiddüse 3- 100mm, schneiddüse, Autogenschneiden, Autogentechnik, Schneidgarnituren, Schweiß-/Schneidgarnituren, Schweißgarnituren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 445,37*
€ 530,45*
Frei Haus
ab € 578,56*
€ 654,20*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 619,82*
€ 692,72*
Lager 1319
16 Tage
4
Frei Haus
ab € 681,63*
€ 769,40*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,40*
€ 915,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,03*
€ 877,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 725,97*
€ 863,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,06*
€ 834,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,45*
€ 825,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,63*
€ 811,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.