Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner X501-PH 75Grad L.800mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1000153072
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     G0767683
EAN/GTIN:
     8592346675735
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner rhöna
handschneidbrenner
Injektorprinzip Weitere technische Eigenschaften: · Düsentyp: NFF, NX
Weitere Informationen:
Modell:
X501-PH
Brennerkopf:
75 °
Länge:
800 mm
Schneidbereich:
bis 300 mm
Gasart:
Propan/Erdgas
Steckertyp:
Kein Stecker
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schneidbrenner injektor, Autogenschneiden, Brenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,47*
€ 497,29*
Lager 1319
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 413,59*
€ 499,77*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,77*
€ 594,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,88*
€ 579,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,59*
€ 570,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,92*
€ 512,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,10*
€ 504,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,59*
€ 492,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
4201540P
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.