Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner X501-P 85Grad L.500mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1000153071
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     G0767681
EAN/GTIN:
     8592346674158
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner rhöna
handschneidbrenner
Injektorprinzip Weitere technische Eigenschaften: · Düsentyp: MPL, PUZ 89
Weitere Informationen:
Modell:
X501-P
Brennerkopf:
85 °
Länge:
500 mm
Schneidbereich:
bis 300 mm
Gasart:
Propan/Erdgas
Steckertyp:
Kein Stecker
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schneidbrenner injektor, Autogenschneiden, Brenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,74*
€ 435,30*
Lager 1319
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 361,42*
€ 437,49*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,49*
€ 520,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,58*
€ 514,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,08*
€ 507,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,17*
€ 450,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,86*
€ 444,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,42*
€ 430,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
9431350
ab € 2,74*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
4201540P
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.