Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner X511 75Grad L.1155mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1000153070
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     0767697
EAN/GTIN:
     4031182058936
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner rhöna
handschneidbrenner
Brenner-Eingangsanschluss 1/4″ und 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,40kg · Düsentyp: AGN, PNME, HA, HP, FGA
Weitere Informationen:
Modell:
X511
Brennerkopf:
75 °
Länge:
1155 mm
Schneidbereich:
bis 500 mm
Gasart:
Acetylen/Propan/Erdgas
Steckertyp:
Kein Stecker
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handschneidbrenner gasemischend, Autogenschneiden, Brenner
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,29*
€ 290,87*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 256,95*
€ 291,30*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 254,22*
€ 291,57*
5 Tage
5
€ 8,90*
ab € 256,688*
€ 291,878*
Lager 1319
6
€ 4,95*
ab € 342,09*
€ 394,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,80*
€ 469,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,56*
€ 444,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 367,96*
€ 437,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,00*
€ 422,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,48*
€ 418,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,09*
€ 407,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
9431350
ab € 2,74*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
4201540P
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.