Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner X511 75Grad L.470mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1000153067
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     0767689
EAN/GTIN:
     4031182058899
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner rhöna
handschneidbrenner
Brenner-Eingangsanschluss 1/4″ und 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,55kg · Düsentyp: AGN, PNME, HA, HP, FGA
Weitere Informationen:
Modell:
X511
Brennerkopf:
75 °
Länge:
470 mm
Schneidbereich:
bis 500 mm
Gasart:
Acetylen/Propan/Erdgas
Steckertyp:
F
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
GCE
Weitere Suchbegriffe: handschneidbrenner gasemischend, Autogenschneiden, Brenner
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 159,23*
€ 192,88*
€ 2,95*
ab € 155,30*
€ 193,06*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 162,42*
€ 196,38*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 160,86*
€ 196,55*
Lager 1319
5
€ 4,95*
ab € 214,64*
€ 258,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,05*
€ 284,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,07*
€ 266,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,64*
€ 255,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
9431350
ab € 2,74*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
9431350
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.