Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter Neocut 105 m.Zub.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1000152757
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     063112
EAN/GTIN:
     3154020063112
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 105 A · schneidet alle Stähle (milder Stahl, Edelstahl, gehärteter Stahl, hochfester Stahl), Aluminium, Kupfer, usw. · Kühlung mit Ventilator, mit Schutz der Elektronik-Komponenten vor Staub · Automatisationsschnittstelle vorhanden (CNC) · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner · ergonomisches Bedienfeld mit OLED-Bildschirm · Standzeitüberwachung der Verschleißteile (Düse und elektrode) · Zündung ohne Hochfrequenz · Update der Software via USB Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 285mm · Länge: 640mm · Zündung: Kontaktzündung · Umgebungstemperatur: -10° / +40°C · Netzsicherung, träge: 32A · Gewicht: 33kg · Schutzart: IP 23 · Ausführung: mit Zubehör · Luftverbrauch: 305l/min · Höhe: 515mm · Arbeitsdruck: 5,5bar · Schneidstrom: 20-105A · Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz · Leerlaufspannung: 356V · Anschlussleistung max.: 30kW
Weitere Informationen:
Kühlart:
luftgekühlt
Schneidstrom bei 100% ED:
105 A
Schneiddicke:
max. Schneidbereich bis 50 mm Stahl / Edelstahl 40 mm / bis
Steckertyp:
CEE
Schneidbereich:
bis 50 mm
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
ims PRO
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, gys plasmaschneider, plasma schneidegerät, Plasma, Plasmaschneidanlagen, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.671,40*
€ 3.799,64*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.294,54*
€ 4.860,35*
Lager 1319
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.655,05*
€ 4.884,26*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.884,26*
€ 5.812,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.846,59*
€ 5.767,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.773,89*
€ 5.680,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.665,25*
€ 5.551,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.655,05*
€ 5.539,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.