Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter Cutter 70 CT m.Zub.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1000152756
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     013841
EAN/GTIN:
     3154020013841
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 70 A · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvoller Umgebung · HF-freie Zündung · optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen Lüftungskanal · verstärktes Gehäuse und rutschfeste Füße · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner · Automatisationsschnittstelle vorhanden (CNC) · 3 Schneidmodi: Stegblech, Gitterblech, Verriegelung · manuelle Druckluftregelung mit LED-Anzeige Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 265mm · Länge: 570mm · Zündung: Kontaktzündung · Umgebungstemperatur: -10° / +40°C · Netzsicherung, träge: 16A · Gewicht: 22kg · Schutzart: IP 23 · Ausführung: mit Zubehör · Luftverbrauch: 185l/min · Höhe: 430mm · Arbeitsdruck: 5,2bar · Schneidstrom: 20-70A · Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz · Leerlaufspannung: 320V · Anschlussleistung max.: 15kW
Weitere Informationen:
Kühlart:
luftgekühlt
Schneidstrom bei 100% ED:
55 A
Schneiddicke:
max. Schneidbereich bis 35 mm Stahl / Edelstahl 25 mm / bis
Steckertyp:
CEE
Schneidbereich:
bis 35 mm
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
ims PRO
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, gys plasmaschneider, plasma schneidegerät, Plasma, Plasmaschneidanlagen, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.039,52*
€ 2.127,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.383,36*
€ 2.727,35*
Lager 1319
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.582,99*
€ 2.740,77*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.740,77*
€ 3.261,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.715,38*
€ 3.231,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.674,65*
€ 3.182,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.596,95*
€ 3.090,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.582,99*
€ 3.073,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.