Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 170i o.Zub.25-170 A gasg.WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1000152180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448914914
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät
tragbare und flexible Inverteranlage für das MIG/MAG- und MMA-Verfahren · für Stahl, Edelstahl, Aluminium, MIG-Löten, etc. · die WT-Inverter-Technologie arbeitet auf Basis des passiven PFCs, dadurch weniger Netzstrombedarf bei gleicher Schweißleistung · stufenlose Einknopfbedienung · 4-Rollenantrieb Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 295mm · Länge: 565mm · Schweißstrom bei 35% ED/40° C: 150A · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt · Antrieb: 4-Rollen · Draht-Ø: 0,6-1mm · Gewicht: 21kg · Mobilität: tragbar · Schutzart: IP23 · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Höchststrom: 170A · Bauart: kompakt · Höhe: 455mm · Schweißverfahren: MIG/MAG + E-Hand · Drahtvorschub: automatisch · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Absicherung: 16A · Leistungsaufnahme: 6,2kVA · Leerlaufspannung: 90V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
25-170 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
110 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
90 A
Schweißstufenanzahl:
stufenlos
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974
Steckertyp:
F
Ausführung:
ohne Zubehör
Marke:
WELDING TEAM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.117,37*
€ 1.185,05*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.069,80*
€ 1.185,07*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.089,41*
€ 1.244,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.212,49*
€ 1.284,35*
Lager 1319
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.281,52*
€ 1.389,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,71*
€ 1.653,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.361,26*
€ 1.619,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.340,84*
€ 1.595,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,76*
€ 1.538,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,95*
€ 1.526,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,52*
€ 1.525,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
P8080
ab € 8,84*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,14*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,49*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,09*
Zubehör
k.A.
228040
ab € 3,86*
Zubehör
PROMAT
5X25G,T50,9400
ab € 37,88*
Zubehör
ABICOR BINZEL
002.0604
ab € 33,81*
Zubehör
ABICOR BINZEL
002.0605
ab € 36,68*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,84*
Zubehör
k.A.
34-34-0608
ab € 17,84*
Zubehör
PROMAT
34-34-0608
ab € 15,07*
Zubehör
k.A.
34-34-0810A
ab € 17,93*
Zubehör
PROMAT
34-34-0810A
ab € 14,93*
Zubehör
k.A.
34-34-0810
ab € 17,84*
Zubehör
PROMAT
34-34-0810
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.