Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-Z000028 Herst.-Nr.: TL-SF1005D EAN/GTIN: 6935364020064 |
| |
|
| | |
| SWITCH 5PORT Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | PERP | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 5 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Fast Ethernet (10/100) | MAC-Adressentabelle: | 1000 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Nein | Rack-Einbau: | Nein | Stapelbar: | Nein | Switch-Typ: | Unmanaged |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,36* | € 8,47* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,44* | € 8,58* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,51* | € 8,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 6,63* | € 8,82* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,90* | € 11,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|