Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THINKSYSTEM DB620S 24PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo DB620S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Lenovo DB620S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-S60G0G6
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     6415L3A
EAN/GTIN:
     0889488532469
Suchbegriffe:
Business-Switch
Lenovo ThinkSystem Zubehör
SFP Switch
sfp switch 24 port
ACTIVE/W 16GB SWL SFP 2 PS RAIL
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
1
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Rack-Einbau:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 16.782,77*
€ 17.139,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17.069,00*
€ 17.424,83*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.139,73*
€ 20.396,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.067,11*
€ 20.309,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.816,89*
€ 20.012,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.782,77*
€ 19.971,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.