Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem DB620S 6415L3A Switch 24 Ports SFP+ 16Gb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo DB620S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Lenovo DB620S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     1062-430238
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     6415L3A
EAN/GTIN:
     0889488532469
Suchbegriffe:
Business-Switch
Lenovo ThinkSystem Zubehör
SFP Switch
sfp switch 24 port
24-port SFP+ 16Gb, managed
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lenovo
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16.809,34*
€ 16.955,49*
Lager 1062
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17.095,58*
€ 17.241,72*
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.241,72*
€ 20.517,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.201,86*
€ 20.470,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.122,15*
€ 20.375,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.095,58*
€ 20.343,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.