Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.2TB 10K 2.5IN PE 13G SERIES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-1200SAS/10-S16 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Origin Storage DELL-1200SAS/10-S16 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     128-M157330
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1200SAS/10-S16
EAN/GTIN:
     5055146641483
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SAS HOT-SWAP HD KIT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1200 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,07*
€ 296,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.