Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B360G2 I7-1260P 13.3IN WEBCAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getac B360 G2 Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360 G2 Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360 G2 Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360 G2 Intel® Core™ i7 i7-1260P Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK26273
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     BS7154B4BDGX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Laptop
Laptops
W11P 8GB/256GB PCIE SSD DE KBD
Weitere Informationen:
System:
CI7G12
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gewicht:
2320 g
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Nein
Touchscreen:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.014,44*
€ 3.215,93*
€ 1,00*
ab € 3.682,89*
€ 3.919,70*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.215,93*
€ 3.826,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.187,40*
€ 3.793,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.092,72*
€ 3.680,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.039,49*
€ 3.616,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.014,44*
€ 3.587,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GMPSXN
ab € 24,51*
Zubehör
Getac
GAA3E2
ab € 93,29*
Zubehör
Getac
GAA3K2
ab € 115,24*
Zubehör
Getac
GAA9E5
ab € 100,78*
Zubehör
Getac
GAA9K5
ab € 100,52*
Zubehör
Getac
GAAGE5
ab € 294,09*
Zubehör
Getac
GAAGK5
ab € 292,45*
Zubehör
Getac
GAD2X4
ab € 82,12*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,83*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,43*
Zubehör
Getac
GBM3X6
ab € 65,54*
Zubehör
Getac
GBM6X5
ab € 115,37*
Zubehör
Getac
GCECEL
ab € 991,48*
Zubehör
Getac
GCECKL
ab € 988,29*
Zubehör
Getac
GCMCKH
ab € 313,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.