Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELO 15.6IN I-SERIES 3 W/ INTEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions I-Series E606120 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-1215UL 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC W...
Elo Touch Solutions I-Series E606120 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-1215UL 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC W...
Elo Touch Solutions I-Series E606120 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-1215UL 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC W...
Elo Touch Solutions I-Series E606120 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-1215UL 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC W...
Elo Touch Solutions I-Series E606120 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-1215UL 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD All-in-One-PC W...
Artikel-Nr.:
     128-CJ76381
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E606120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Workstation
all-in-one pc 15"
all-in-one pc
W10 FHD I3 8/128GB SSD PCAP PLUG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
HD-Typ:
Full HD
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Produktfarbe:
Schwarz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Touchscreen:
Ja
WLAN:
Ja
Weitere Suchbegriffe: all-in-one pc i3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.429,00*
€ 1.589,96*
€ 1,00*
ab € 1.436,97*
€ 1.591,78*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,96*
€ 1.892,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.560,57*
€ 1.857,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.507,32*
€ 1.793,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,49*
€ 1.753,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.429,00*
€ 1.700,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,53*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134286
ab € 160,04*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 133,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 200,86*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 184,37*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 119,13*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.