Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWEREDGE T350 XEON E-2314


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL PowerEdge T350 Server 1 TB Tower Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge T350 Server 1 TB Tower Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge T350 Server 1 TB Tower Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge T350 Server 1 TB Tower Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge T350 Server 1 TB Tower Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge T350 Server 1 TB Tower Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
Artikel-Nr.:
     128-CJ27844
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     YH9C0
EAN/GTIN:
     5397184760383
Suchbegriffe:
SAS Festplatte
SAS Festplatten
SAS HDD
SAS Hard Drive
16GB 1TB HDD SATA 3YR BASIC NBD
Weitere Informationen:
System:
XEON
Sprache:
IN
Format:
SYST
Gehäusetyp:
Tower
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Prozessorfamilie:
Intel Xeon E
Speicherkapazität:
16 GB
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.270,34*
€ 1.396,16*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.345,71*
€ 1.477,37*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.468,08*
€ 1.604,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.466,52*
€ 1.608,61*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,16*
€ 1.661,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,34*
€ 1.654,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,57*
€ 1.608,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,26*
€ 1.568,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,34*
€ 1.511,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET1_3YKYCE
ab € 89,62*
Zubehör
Dell
PEKYE1_233V
ab € 40,75*
Zubehör
Dell
PT350_3OS5OS
ab € 96,54*
Zubehör
Dell
PET1_5YKYCE
ab € 148,63*
Zubehör
Dell
PEKYE1_235V
ab € 68,05*
Zubehör
Dell
AB663418
ab € 145,22*
Zubehör
Dell
AC140401
ab € 117,65*
Zubehör
Dell
PT350_3OS3PS
ab € 96,14*
Zubehör
Dell
PT350_3OS3P4H
ab € 384,73*
Zubehör
Dell
PT350_3OS3PSP
ab € 288,94*
Zubehör
Dell
PT350_3OS5PS
ab € 223,90*
Zubehör
Dell
PT350_3OS5P4H
ab € 707,13*
Zubehör
Dell
PT350_3OS5PSP
ab € 544,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.