Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CI94772 Herst.-Nr.: TVS-H674T-I5-32G EAN/GTIN: 4711103082348 |
| |
|
| | |
| 32GB SO DIMM DDR4 2X 2.5GBE Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 6 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 | Ethernet/LAN: | Ja | Gehäusetyp: | Tower | Installierte Speichertreiber: | Ja | Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 | Speicherkapazität: | 32 GB | Typ: | NAS | Typ des installierten Speicherlaufwerks: | HDD | Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 2.271,04* | € 2.430,47* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.373,16* | € 2.543,05* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 2.439,09* | € 2.609,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.436,46* | € 2.622,84* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.455,40* | € 2.631,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|