Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APPLE WATCH SERIES 9 GPS 41MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Watch Series 9 41 mm Digital 352 x 430 Pixel Touchscreen Rot WLAN GPS
Apple Watch Series 9 41 mm Digital 352 x 430 Pixel Touchscreen Rot WLAN GPS
Apple Watch Series 9 41 mm Digital 352 x 430 Pixel Touchscreen Rot WLAN GPS
Apple Watch Series 9 41 mm Digital 352 x 430 Pixel Touchscreen Rot WLAN GPS
Apple Watch Series 9 41 mm Digital 352 x 430 Pixel Touchscreen Rot WLAN GPS
Apple Watch Series 9 41 mm Digital 352 x 430 Pixel Touchscreen Rot WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     128-CI71418
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRXG3QF/A
EAN/GTIN:
     0195949032981
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
(PROD)RED ALU RED SP BND S/M
Weitere Informationen:
System:
IOS
Sprache:
IN
Format:
CONS
Armbandfarbe:
Rot
Bluetooth-Version:
5.3
Display-Auflösung:
352 x 430 Pixel
Display-Typ:
Digital
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Farbe des Uhrengehäuses:
Rot
Größe des Uhrengehäuses:
41 mm
Integrierte Kamera:
Nein
Marktpositionierung:
Smartwatch
Material des Uhrengehäuses:
Aluminium
Touchscreen:
Ja
USB Anschluss:
Nein
WLAN:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 361,51*
€ 414,06*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,86*
€ 414,59*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 362,40*
€ 414,82*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 364,56*
€ 417,73*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 364,77*
€ 418,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,06*
€ 492,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,69*
€ 486,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,87*
€ 463,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,12*
€ 448,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.