Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10.1IN PCT.T/S PENTIUM N4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-510GP-ATB1E POS-System Tablet 2,5 GHz N4200 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz, Silber
Advantech UTC-510GP-ATB1E POS-System Tablet 2,5 GHz N4200 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz, Silber
Advantech UTC-510GP-ATB1E POS-System Tablet 2,5 GHz N4200 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz, Silber
Advantech UTC-510GP-ATB1E POS-System Tablet 2,5 GHz N4200 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz, Silber
Advantech UTC-510GP-ATB1E POS-System Tablet 2,5 GHz N4200 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz, Silber
Advantech UTC-510GP-ATB1E POS-System Tablet 2,5 GHz N4200 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz, Silber
Advantech UTC-510GP-ATB1E POS-System Tablet 2,5 GHz N4200 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     128-CI39201
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-510GP-ATB1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Tablet
Advantech Tablet-PCs
Advantech TabletPCs
Advantech Tablets
4GB RAM WIN 10 IOT ENTERPRISE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Prozessorfamilie:
Intel® Pentium®
Speichermedien:
HDD
Touchscreen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 696,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,98*
€ 937,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,21*
€ 928,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,52*
€ 903,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,94*
€ 879,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,70*
€ 829,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.