Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CF74272 Herst.-Nr.: TSH987XURPE233416G EAN/GTIN: 4711103082300 |
| |
|
| | |
| 3.4 GHZ 4C 16 GB DDR 4 Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 9 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 4 | Ethernet/LAN: | Ja | Gehäusetyp: | Rack (1U) | Installierte Speichertreiber: | Nein | Prozessorfamilie: | Intel Xeon E | Speicherkapazität: | 16 GB | Typ: | NAS | Typ des installierten Speicherlaufwerks: | Nein | Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 2.957,93* | € 3.117,71* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.047,43* | € 3.224,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 3.208,17* | € 3.370,95* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.236,11* | € 3.392,54* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.254,90* | € 3.409,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|