Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACBOOK AIR 13 M2 CHIP 8C/10C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MacBook Air Laptop 34,5 cm (13.6") Apple M M2 8 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Grau
Apple MacBook Air Laptop 34,5 cm (13.6") Apple M M2 8 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Grau
Apple MacBook Air Laptop 34,5 cm (13.6") Apple M M2 8 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Grau
Apple MacBook Air Laptop 34,5 cm (13.6") Apple M M2 8 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Grau
Artikel-Nr.:
     128-CE95648
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLXX3D/A
EAN/GTIN:
     0194253080749
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
8GB RAM 512GB SSD - SPACE GREY
Weitere Informationen:
System:
M2
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
13.6 "
Display-Auflösung:
2560 x 1664 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Gewicht:
1240 g
Installiertes Betriebssystem:
macOS Monterey
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Apple M
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 1,00*
ab € 1.070,30*
€ 1.142,10*
Frei Haus
ab € 1.074,56*
€ 1.146,88*
€ 5,00*
ab € 1.068,34*
€ 1.150,17*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.073,21*
€ 1.152,29*
€ 1,93*
ab € 1.086,83*
€ 1.160,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,29*
€ 1.371,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,46*
€ 1.357,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,68*
€ 1.338,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,89*
€ 1.313,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,21*
€ 1.277,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MV7N2RU/A
ab € 100,19*
Zubehör
Apple
MK2E3Z/A
ab € 57,92*
Zubehör
Apple
MNWP3B/A
ab € 45,93*
Zubehör
Apple
MQKJ3ZM/A
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.