Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARUBA 6000 12G CL4 -STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Artikel-Nr.:
     128-CD09555
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8N89A
EAN/GTIN:
     0190017533865
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
12 port sfp switch hp
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
12
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8192 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Nein
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch hp
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 396,63*
€ 428,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 406,32*
€ 443,14*
Lager 128
Frei Haus
ab € 410,52*
€ 444,51*
Frei Haus
ab € 412,11*
€ 447,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 414,75*
€ 450,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,51*
€ 528,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,19*
€ 526,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,66*
€ 517,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,26*
€ 512,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,52*
€ 488,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
J4859D
ab € 155,61*
Zubehör
Aruba
J9150D
ab € 243,61*
Zubehör
Aruba
J4858D
ab € 89,02*
Zubehör
Aruba
J9151E
ab € 92,32*
Zubehör
HP
J8177D
ab € 104,36*
Zubehör
k.A.
J4858D KOMPATIBEL
ab € 20,11*
Zubehör
k.A.
ab € 20,11*
Zubehör
k.A.
ab € 30,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.