Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSFP+ 40GB BI-DIRECTIONAL-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise 40GBASE-SR-BiDi QSFP+ Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP+ 900 nm
Hewlett Packard Enterprise 40GBASE-SR-BiDi QSFP+ Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP+ 900 nm
Artikel-Nr.:
     128-2M24P00
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     841716-B21
EAN/GTIN:
     0190017007892
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Maximale Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Schnittstelle:
QSFP+
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul hp, gbic modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 572,20*
€ 572,20*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,26*
€ 607,34*
€ 1,93*
ab € 550,70*
€ 620,63*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,20*
€ 680,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.