Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-2754587 Herst.-Nr.: STFR2000800 EAN/GTIN: 3660619400157 |
| |
|
| | |
| 2.5IN USB C Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Bus-betrieben: | USB | HDD Größe: | 2.5 " | HDD Kapazität: | 2000 GB | Maximale Datenübertragungsrate: | 5000 Mbit/s | Produktfarbe: | Orange,Silver | Thunderbolt-Technologie: | Nein | USB-Anschlusstyp: | USB Typ-C | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 98,43* | € 123,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 98,21* | € 123,68* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 98,86* | € 124,56* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,68* | € 125,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,10* | € 125,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|