Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged USB-C 2 TB, tragbare Festplatte (STFR2000800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-STFR2000800
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STFR2000800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Die portable Festplatte Rugged® USB-C von LaCie® vereint robuste Langlebigkeit mit einer schnellen USB-C-Schnittstelle. Das Ergebnis ist ein wahrer Tresor für Ihre Daten, der mit Computern der nächsten Generation kompatibel ist. Mit der höchsten Speicherkapazität auf dem Markt für diese Größe bietet Ihnen die LaCie Rugged USB-C Ihnen ausreichend Platz, damit Sie Ihre digitale Gegenwart und Zukunft speichern können. Durch ihre immense Kapazität eignet sich die Rugged sehr gut als Shuttle-Festplatte, um Bildmaterial vom Set zur Nachbearbeitung zu bringen oder eine enorme Lightroom®-Bibliothek zu speichern. Kreative Profis verlassen sich bereits seit mehr als 10 Jahren auf Rugged-Festplatten von LaCie, da sie die zuverlässigste Methode für den Transport und die Erfassung von Daten vor Ort bieten. Mit ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Herunterfallen, Stößen und Regen ist die Rugged USB-C von LaCie stark genug für extreme Bedingungen: von einem plötzlichen Unwetter bis zu zusammengedrückten Koffern im Frachtraum eines Flugzeugs.

  • Fallbruchsicherheit: 1,2 m, Druckfestigkeit: Überfahrgewicht von 1.000 kg, Wasserbeständigkeit: Regen
  • Inklusive 1-monatige Mitgliedschaft im Rahmen von „All Apps“-Plan für Adobe® Creative Cloud®
  • Funktioniert mit iPad – Schließen Sie Ihr LaCie-Laufwerk per USB-C an
  • Kompatibel mit Thunderbolt 4

Weitere Informationen:
Formfaktor:
2,5 Zoll
Festplattentyp:
HD
Kapazität:
2 TB
Schnittstelle:
USB-C
Farbe:
Silber, Orange
Beschränkte Garantie:
2 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.