Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDD 2.5IN SAS 12G 10K 1.20TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 400-AJQD Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
DELL 400-AJQD Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     128-091M426
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AJQD
EAN/GTIN:
     5397063981700
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HOTPLUG FULL ASS KIT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1200 GB
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,22*
€ 200,94*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,30*
€ 205,19*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,07*
€ 208,67*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 208,65*
€ 252,14*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 327,84*
€ 371,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.