Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD SAS 12G 300GB 15K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu 300GB SAS 12G 15K 3.5"
Fujitsu 300GB SAS 12G 15K 3.5"
Artikel-Nr.:
     128-0778HU0
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5532-L530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HOT PL 3.5 EP
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 251,75*
€ 290,97*
Lager 128
Frei Haus
ab € 256,40*
€ 298,08*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,27*
€ 348,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,64*
€ 337,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,12*
€ 335,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,40*
€ 305,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.