Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28PORT POE+ GB SMART MGD SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-0714402
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS728TPP-200EUS
EAN/GTIN:
     0606449131673
Suchbegriffe:
ADSL Router
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 373,76*
€ 401,69*
1 Tag
25
€ 9,50*
ab € 373,93*
€ 401,70*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 386,81*
€ 414,85*
Lager 128
Frei Haus
ab € 385,17*
€ 414,86*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 386,17*
€ 415,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,86*
€ 493,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,95*
€ 492,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,65*
€ 481,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,11*
€ 477,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,17*
€ 458,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 65,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.