Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlicht RL81-75 UV, UV 395 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Ringlicht RL81-75 UV, UV 395 nm
Artikelbild - LED-Ringlicht RL81-75 UV, UV 395 nm
Detail - LED-Ringlicht RL81-75 UV, UV 395 nm
Detail - LED-Ringlicht RL81-75 UV, UV 395 nm
Detail - LED-Ringlicht RL81-75 UV, UV 395 nm
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-012299
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-012299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte

LED-Ringlicht RL81-75 UV, UV 395 nm


Eigenschaften
  • »Next Gen« LED-Power-Ringlicht
  • UV-Licht in 3 verschiedenen Wellenlängen
  • Herausragende Helligkeit
  • SMD-Technologie
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar

Lieferumfang
  • LED-Ringlicht RL81-75 UV
  • LED-Steuereinheit (TC)
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Wellenlänge:
UV 395 nm
Arbeitsabstand:
40 mm - 150 mm
Optimaler Arbeitsabstand:
ca. 75 mm
Durchmesser Lichtfleck (bei optimalem Arbeitsabstand):
ca. 45 mm
Anzahl LEDs:
8
LED-Lebensdauer:
54.000 h (L70, Herstellerangabe)
Helligkeitssteuerung:
feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Leistungsaufnahme:
ca. 12 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Betriebsspannung:
24 V DC
Höhe:
26 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Innendurchmesser:
75 mm
Spanndurchmesser:
max. 81 mm
Innengewinde:
M77 × 0,75
Länge Zuleitung:
0,85 m
Kabellänge Netzteil:
1,40 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,63*
€ 745,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,69*
€ 721,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,12*
€ 695,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,42*
€ 682,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,14*
€ 623,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.