Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlicht RL12-S40, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), rot (625 nm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Ringlicht RL12-S40, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), rot (625 nm)
Artikelbild - LED-Ringlicht RL12-S40, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), rot (625 nm)
Detail - LED-Ringlicht RL12-S40, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), rot (625 nm)
Detail - LED-Ringlicht RL12-S40, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), rot (625 nm)
Detail - LED-Ringlicht RL12-S40, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), rot (625 nm)
Detail - LED-Ringlicht RL12-S40, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), rot (625 nm)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-012002
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-012002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte 625nm

LED-Ringlicht RL12-S40, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), rot (625 nm)


Eigenschaften
  • Homogene Ausleuchtung im gesamten Arbeitsbereich
  • Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
  • Ideal für Industrie und maschinelle Bildverarbeitung
  • Enorme Lichtstärke
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • Vier schaltbare Segmente mit variabler Rotationsgeschwindigkeit
  • In verschiedenen Lichtfarben und Farbtemperaturen erhältlich
  • Variabler Spanndurchmesser, mit Reduzierringen anpassbar
  • Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design

Lieferumfang
  • LED-Ringlicht RL12-S40
  • LED-Steuereinheit (TC²°)
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Arbeitsabstand:
90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm)
Lichtfarbe:
rot (625 nm)
Anzahl LEDs:
12 × Power-LED
LED-Lebensdauer:
50.000 h (L70, Herstellerangabe)
Helligkeitssteuerung:
stufenlos 0 - 100% (4 Segmente mit verschiedenen Rotationsmodi)
Leistungsaufnahme:
ca. 15 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Höhe:
42 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Innendurchmesser:
66 mm
Spanndurchmesser:
max. 66 mm
Innengewinde:
M67 × 0,75
Länge Zuleitung:
0,85 m
Kabellänge Netzteil:
1,40 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
titan und schwarz
Gewicht:
ca. 750 g
Abmessung Steuerung (L × B × H):
135 mm × 70 mm × 44 mm
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, ringlicht maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 757,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,69*
€ 1.078,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,93*
€ 1.055,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,32*
€ 999,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,63*
€ 978,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,97*
€ 901,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-007724
ab € 97,77*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-007726
ab € 219,01*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-007725
ab € 96,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.