Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlicht RL1-S40, natur-weiß (5.600 K), 5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Ringlicht RL1-S40, natur-weiß (5.600 K), 5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)
Artikelbild - LED-Ringlicht RL1-S40, natur-weiß (5.600 K), 5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)
Detail - LED-Ringlicht RL1-S40, natur-weiß (5.600 K), 5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)
Detail - LED-Ringlicht RL1-S40, natur-weiß (5.600 K), 5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)
Detail - LED-Ringlicht RL1-S40, natur-weiß (5.600 K), 5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-011948
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-011948
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringlicht maschine

LED-Ringlicht RL1-S40, natur-weiß (5.600 K), 5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)


Eigenschaften
  • Homogene Ausleuchtung im gesamten Arbeitsbereich
  • Perfekte Auflicht-Beleuchtung für Anwendungen mit Kameras und Objektiven in der industriellen Bildverarbeitung
  • Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • Vier schaltbare Segmente mit variabler Rotationsgeschwindigkeit
  • In verschiedenen Lichtfarben und Farbtemperaturen erhältlich
  • Variabler Spanndurchmesser, mit Reduzierringen anpassbar
  • Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design

Lieferumfang
  • LED-Ringlicht RL1-S40
  • LED-Steuereinheit (TC²°)
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
natur-weiß (5.600 K)
Arbeitsabstand:
5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)
Anzahl LEDs:
16
LED-Lebensdauer:
50.000 h (L70, Herstellerangabe)
Helligkeitssteuerung:
stufenlos 0 - 100% (4 Segmente mit verschiedenen Rotationsmodi)
Leistungsaufnahme:
ca. 4 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Höhe:
25 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
20 mm (RL1-10), 24 mm (RL1-40)
Spanndurchmesser:
max. 26 mm
Innengewinde:
M21 × 0,75 (RL1-10), M25 × 0,75 (RL1-40)
Länge Zuleitung:
0,85 m
Kabellänge Netzteil:
1,40 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
titan
Gewicht:
ca. 60 g
Abmessung Steuerung (L × B × H):
135 mm × 70 mm × 44 mm
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,58*
€ 537,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,69*
€ 518,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,06*
€ 497,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,22*
€ 491,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,25*
€ 439,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.