Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlicht RL12-24V UV, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), UV 365 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Ringlicht RL12-24V UV, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), UV 365 nm
Artikelbild - LED-Ringlicht RL12-24V UV, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), UV 365 nm
Detail - LED-Ringlicht RL12-24V UV, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), UV 365 nm
Detail - LED-Ringlicht RL12-24V UV, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), UV 365 nm
Detail - LED-Ringlicht RL12-24V UV, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), UV 365 nm
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-010796
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-010796
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte 365nm

LED-Ringlicht RL12-24V UV, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), UV 365 nm


Eigenschaften
  • Homogene Ausleuchtung im gesamten Arbeitsbereich
  • Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
  • Ideal für Industrie und maschinelle Bildverarbeitung
  • Enorme Lichtstärke
  • Helligkeit über PWM-Trigger steuerbar
  • Stromversorgung direkt über Anschluß an der Maschine (24 V)
  • In verschiedenen Lichtfarben und Farbtemperaturen erhältlich
  • Variabler Spanndurchmesser, mit Reduzierringen anpassbar
  • Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design

Lieferumfang
  • LED-Ringlicht RL12 24V UV
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Arbeitsabstand:
90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm)
Wellenlänge:
UV 365 nm
Anzahl LEDs:
12 ? Power-LED
Optik:
Reflector (80°)
Helligkeitssteuerung:
ja, über PWM-Trigger
Leistungsaufnahme:
ca. 15 W
Betriebsspannung:
24 V DC
Schutzklasse:
III
Anschluß:
M12-Stecker
Höhe:
42 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Innendurchmesser:
66 mm
Spanndurchmesser:
max. 66 mm
Innengewinde:
M67 ? 0,75
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
titan und schwarz
Gewicht:
ca. 750 g
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, ringlicht maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.129,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.513,49*
€ 2.991,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.413,44*
€ 2.871,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.243,47*
€ 2.669,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.199,86*
€ 2.617,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.129,63*
€ 2.534,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-007725
ab € 97,02*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010214
ab € 10,14*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010217
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.