Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlicht RL12-24V, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), natur-weiß (4.000 K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Ringlicht RL12-24V, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), natur-weiß (4.000 K)
Artikelbild - LED-Ringlicht RL12-24V, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), natur-weiß (4.000 K)
Detail - LED-Ringlicht RL12-24V, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), natur-weiß (4.000 K)
Detail - LED-Ringlicht RL12-24V, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), natur-weiß (4.000 K)
Detail - LED-Ringlicht RL12-24V, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), natur-weiß (4.000 K)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-010788
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-010788
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringlicht maschine

LED-Ringlicht RL12-24V, 90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm), natur-weiß (4.000 K)


Eigenschaften
  • Homogene Ausleuchtung im gesamten Arbeitsbereich
  • Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
  • Ideal für Industrie und maschinelle Bildverarbeitung
  • Enorme Lichtstärke
  • Helligkeit über PWM-Trigger steuerbar
  • Stromversorgung direkt über Anschluß an der Maschine (24 V)
  • In verschiedenen Lichtfarben und Farbtemperaturen erhältlich
  • Variabler Spanndurchmesser, mit Reduzierringen anpassbar
  • Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design

Lieferumfang
  • LED-Ringlicht RL12 24V
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Arbeitsabstand:
90 mm - 180 mm (optimal ca. 140 mm)
Lichtfarbe:
natur-weiß (4.000 K)
Anzahl LEDs:
12 ? Power-LED
Helligkeitssteuerung:
ja, über PWM-Trigger
Leistungsaufnahme:
ca. 15 W
Betriebsspannung:
24 V DC
Schutzklasse:
III
Anschluß:
M12-Stecker
Höhe:
42 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Innendurchmesser:
66 mm
Spanndurchmesser:
max. 66 mm
Innengewinde:
M67 ? 0,75
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
titan und schwarz
Gewicht:
ca. 750 g
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 616,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,86*
€ 887,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,54*
€ 863,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,88*
€ 825,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,96*
€ 805,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,65*
€ 733,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-007724
ab € 97,53*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-007726
ab € 217,37*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-007725
ab € 97,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.