Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlicht RL1, warm-weiß (3.500 K), 5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Ringlicht RL1, warm-weiß (3.500 K), 5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)
Artikelbild - LED-Ringlicht RL1, warm-weiß (3.500 K), 5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)
Detail - LED-Ringlicht RL1, warm-weiß (3.500 K), 5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)
Detail - LED-Ringlicht RL1, warm-weiß (3.500 K), 5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)
Detail - LED-Ringlicht RL1, warm-weiß (3.500 K), 5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)
Detail - LED-Ringlicht RL1, warm-weiß (3.500 K), 5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-009303
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-009303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte

LED-Ringlicht RL1, warm-weiß (3.500 K), 5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)


Eigenschaften
  • Homogene Ausleuchtung im gesamten Arbeitsbereich
  • Perfekte Auflicht-Beleuchtung für Anwendungen mit Kameras und Objektiven in der industriellen Bildverarbeitung
  • Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • In verschiedenen Lichtfarben und Farbtemperaturen erhältlich
  • Variabler Spanndurchmesser, mit Reduzierringen anpassbar
  • Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design

Lieferumfang
  • LED-Ringlicht RL1
  • LED-Steuereinheit (TC)
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
warm-weiß (3.500 K)
Arbeitsabstand:
5 mm - 25 mm (optimal ca. 10 mm)
Anzahl LEDs:
16
Helligkeitssteuerung:
feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Leistungsaufnahme:
ca. 4 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Höhe:
25 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Spanndurchmesser:
max. 26 mm
Länge Zuleitung:
0,85 m
Kabellänge Netzteil:
1,40 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
titan
Gewicht:
ca. 60 g
Abmessung Steuerung (L × B × H):
78 mm × 38 mm × 21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,49*
€ 331,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,01*
€ 276,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.