Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlicht RL12, 40 mm - 220 mm (optimal ca. 100 mm), warm-weiß (3.000 K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Ringlicht RL12, 40 mm - 220 mm (optimal ca. 100 mm), warm-weiß (3.000 K)
Artikelbild - LED-Ringlicht RL12, 40 mm - 220 mm (optimal ca. 100 mm), warm-weiß (3.000 K)
Detail - LED-Ringlicht RL12, 40 mm - 220 mm (optimal ca. 100 mm), warm-weiß (3.000 K)
Detail - LED-Ringlicht RL12, 40 mm - 220 mm (optimal ca. 100 mm), warm-weiß (3.000 K)
Detail - LED-Ringlicht RL12, 40 mm - 220 mm (optimal ca. 100 mm), warm-weiß (3.000 K)
Detail - LED-Ringlicht RL12, 40 mm - 220 mm (optimal ca. 100 mm), warm-weiß (3.000 K)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-008092
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-008092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte

LED-Ringlicht RL12, 40 mm - 220 mm (optimal ca. 100 mm), warm-weiß (3.000 K)


Eigenschaften
  • Homogene Ausleuchtung im gesamten Arbeitsbereich
  • Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
  • Ideal für Industrie und maschinelle Bildverarbeitung
  • Enorme Lichtstärke
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • In verschiedenen Lichtfarben und Farbtemperaturen erhältlich
  • Variabler Spanndurchmesser, mit Reduzierringen anpassbar
  • Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design

Lieferumfang
  • LED-Ringlicht RL12
  • LED-Steuereinheit (TC)
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Arbeitsabstand:
40 mm - 220 mm (optimal ca. 100 mm)
Lichtfarbe:
warm-weiß (3.000 K)
Anzahl LEDs:
12 × Power-LED
Helligkeitssteuerung:
feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Leistungsaufnahme:
ca. 15 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Höhe:
42 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Innendurchmesser:
66 mm
Spanndurchmesser:
max. 66 mm
Innengewinde:
M67 × 0,75
Länge Zuleitung:
0,85 m
Kabellänge Netzteil:
1,40 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
titan und schwarz
Gewicht:
ca. 750 g
Abmessung Steuerung (L × B × H):
78 mm × 38 mm × 21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,93*
€ 910,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,18*
€ 887,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,34*
€ 850,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,68*
€ 829,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,79*
€ 758,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-007724
ab € 97,64*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-007726
ab € 217,50*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-007725
ab € 97,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.